text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Ruko Machine tap M DIN 371 HSSE-Co 5, ground


Artículo No. 8L164562
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 6
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 6
Rosca de paso (mm) 0.7
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 6
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 6
Rosca de paso (mm) 0.7
Tamaño de rosca 4
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 3.4
Rosca a izquierdas No
Marca Ruko
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 8L164562
EAN 4007140058829
UBB 500583517148
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 234040E
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.