Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8B458946
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
Ruko Machine tap M DIN 371 HSSE-Co 5, ground
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8B458946
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
12
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
12
Rosca de paso (mm)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
12
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
12
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
10
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Verde
Llave cuadrada (mm)
8
Rosca a izquierdas
No
Marca
Ruko
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8B458946
EAN
4007140058867
UBB
500583361455
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
234100E/RUKO