Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3Q006487
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
Ruko Machine tap M DIN 371 HSSE-Co 5, ground
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3Q006487
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
6
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
6
Rosca de paso (mm)
0.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
6
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
6
Rosca de paso (mm)
0.5
Tamaño de rosca
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Verde
Llave cuadrada (mm)
2.7
Rosca a izquierdas
No
Marca
Ruko
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3Q006487
EAN
4007140058812
UBB
500581857405
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
234030E/RUKO