Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2I275452
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
Ruko Machine tap M DIN 371 HSSE-Co 5, ground
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2I275452
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
10
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
10
Rosca de paso (mm)
0.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
10
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
10
Rosca de paso (mm)
0.5
Tamaño de rosca
3
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Verde
Llave cuadrada (mm)
2.7
Rosca a izquierdas
No
Marca
Ruko
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2I275452
EAN
4007140058614
UBB
500581413969
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
232030E