text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 371 HSS, ground


Artículo No. 0Y796101
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 18
Rosca de paso (mm) 1.25
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 18
Rosca de paso (mm) 1.25
Tamaño de rosca 8
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 6.2
Rosca a izquierdas No
Marca Ruko

Números de artículo

Artículo No. 0Y796101
EAN 4007140024367
UBB 500573932539
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 232080/RUKO
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.