text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 371 HSS, ground


Artículo No. 8D106569
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 13
Rosca de paso (mm) 1
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 13
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 6
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 4.9
Rosca a izquierdas No
Marca Ruko

Números de artículo

Artículo No. 8D106569
EAN 4007140024350
UBB 500583402382
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 232060/RUKO
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.