text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 371 HSS, ground


Article number 6C590657
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 6
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 6
Rosca de paso (mm) 0.7
Packed per 1

Specifications

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 6
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 6
Rosca de paso (mm) 0.7
Tamaño de rosca 4
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 3.4
Rosca a izquierdas No
Marca Ruko

Article numbers

Article number 6C590657
EAN 4007140024534
UBB 500582717632
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  234040/RUKO
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.