text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 371 HSS, ground


Numero articolo 4M226949
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 13
Rosca de paso (mm) 0.8
Confezionato per 1

Specifiche

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 13
Rosca de paso (mm) 0.8
Tamaño de rosca 5
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 4.9
Rosca a izquierdas No
Marca Ruko

Numeri di articolo

Numero articolo 4M226949
EAN 4007140024343
UBB 500582133517
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  232050/RUKO
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.