text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Ruko Juego de brocas N HSS Co 5 1-13 0,5


25-piece set of twist drills DIN 338 UTL 3000 HSSE Co 5 Ø 1,0 mm up to 13,0 mm in increments of 0,5 mm

Artículo No. F6787.214.225
Embalaje Caso
Sistema de sujeción Otro
Diámetro (mm) 1 - 13
Número total de herramientas 25
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caso
Sistema de sujeción Otro
Diámetro (mm) 1 - 13
Número total de herramientas 25
Material de corte Otro
Número de brocas para vidrio 0
Número de brocas para cerámica 0
Número de brocas para azulejos 0
Número de brocas universales 0
Número de brocas para hormigón 0
Número de brocas para acero inoxidable 0
Número de brocas para madera 0
Número de brocas para plástico 0
Número de brocas para metales no férricos 0
Número de brocas para acero 0
Número de brocas para piedra 0
Marca Ruko

Descripción

25-piece set of twist drills DIN 338 UTL 3000 HSSE Co 5 Ø 1,0 mm up to 13,0 mm in increments of 0,5 mm

Números de artículo

Artículo No. F6787.214.225
EAN 4007140155641
UBB 500627951956
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 229215RO
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.