text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Pasador de fresado ZYAS dm 16 mm longitud cabeza 25 mm vástago dm 6 mm metal duro, serr. brillante.


Artículo No. 8K046800
Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Cruz (X)
Material de corte HM
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Cruz (X)
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 16
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA-S
Marca Ruko
Codigo SA 82075060

Números de artículo

Artículo No. 8K046800
EAN 4007140090690
UBB 500513986215
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 116019
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.