text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M 352 HSS, ground - 3 pcs.


Artículo No. 8Y515081
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 40
Longitud total (mm) 100
Número de piezas 3
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 40
Rosca de paso (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 40
Longitud total (mm) 100
Número de piezas 3
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 40
Rosca de paso (mm) 2.5
Tamaño de rosca 22
Material de corte HSS
Tamaño de rosca (métrica) 22 - 22
Llave cuadrada (mm) 14.5
Rosca a izquierdas No
Marca Ruko

Números de artículo

Artículo No. 8Y515081
EAN 4007140024237
UBB 500583693360
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 230220
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.