text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Fresa ZYA dm 10 mm cabeza 20 mm mango dm 6 mm metal duro, serr. brillante.


Artikelnummer 8G039340
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 60
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 20
Dentado Cruz (X)
Material de corte HM
Con eje
Verpakt per 1

Specificaties

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 60
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 20
Dentado Cruz (X)
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA
Marca Ruko

Artikelnummers

Artikelnummer 8G039340
EAN 4007140090720
UBB 500513985977
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 116012
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.