text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Core drill machine 010A 1100W


Referência 0P452489
Szerokość 80
Wysokość 580
Napięcie (V) 240
Długość (mm) 160
Nominalny pobór mocy (W) 1100
Masa maszyny (kg) 10.5
Maks. średnica wiertła rdzeniowego na sucho w betonie (mm) 35
Embalado por 1

Especificações

Szerokość 80
Wysokość 580
Napięcie (V) 240
Długość (mm) 160
Nominalny pobór mocy (W) 1100
Masa maszyny (kg) 10.5
Maks. średnica wiertła rdzeniowego na sucho w betonie (mm) 35
Maks. średnica wiertła rdzeniowego na sucho w murze (mm) 35
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 700 - 700
Marka Ruko
Kod towaru 84592900

Números do artigo

Referência 0P452489
EAN 4007140371904
UBB 500674198824
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 108010A
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.