text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Contrataladro DIN 373 M6 calidad fina para agujero pasante HSS brillante nº de fresas 3

Entrega en 3 semanas

Artículo No. F6379.110.064
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud (mm) 80
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 180
Diámetro de avellanado (mm) 6 - 6
Número de filos de corte 3
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 8
Longitud (mm) 80
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 180
Diámetro de avellanado (mm) 6 - 6
Número de filos de corte 3
Marca Ruko

Números de artículo

Artículo No. F6379.110.064
EAN 4007140004314
UBB 240203323342
UNSPSC 20102007
Artículo del fabricante nr 102404
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.