text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Contrataladro DIN 373 M5 calidad fina para agujero pasante HSS brillante nº de fresas 3


Artículo No. F6379.100.053
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud (mm) 80
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 180
Diámetro de avellanado (mm) 5 - 5
Número de filos de corte 3
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 8
Longitud (mm) 80
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 180
Diámetro de avellanado (mm) 5 - 5
Número de filos de corte 3
Marca Ruko
Codigo SA 8207703100

Números de artículo

Artículo No. F6379.100.053
EAN 8715494539722
UBB 240203323268
UNSPSC 20102007
Artículo del fabricante nr 102403
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.