text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Brocas escalonadas Spiral Fluted with Split point HSS 6-8 6,0-32,0MM


Stufenbohrer. Die tiefgeschliffene und spiralförmige Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Insbesondere nicht brechende Späne werden wie bei einem Spiralbohrer sauber abtransportiert. Dies vermindert die Bildung von Aufbauschneiden und Kaltverschweißungen an den Schneiden. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen.

Artículo No. F6315.006.008
Diámetro del eje (mm) 10
Ranura en espiral
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 32
Diámetro mín. de perforación (mm) 6
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 10
Ranura en espiral
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 32
Diámetro mín. de perforación (mm) 6
Número de etapas de perforación 8
Versión de metal duro
Material de corte HSS
Marca Ruko
Model 6
Type Step Drill

Números de artículo

Artículo No. F6315.006.008
EAN 4007140001702
UBB 240203230364
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 101057
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.