text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Brocas escalonadas Spiral Fluted with Split point HSS 2-14 4,0-30,0MM


The CBN ground and spiral flutes guarantee quiet running and high cutting performance. Especially the chip flow is optimized, so even long, non-breaking chips will be removed easily. The optimized chip flow protects the cutting edges and reduces built-up edges and cold weld marks. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Artículo No. F6315.000.002
Diámetro del eje (mm) 10
Ranura en espiral
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 30
Diámetro mín. de perforación (mm) 4
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 10
Ranura en espiral
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 30
Diámetro mín. de perforación (mm) 4
Número de etapas de perforación 14
Versión de metal duro
Material de corte HSS
Marca Ruko
Peso por pieza (g) 185
Codigo SA 8207703100
Model 2
Type Step Drill

Descripción

The CBN ground and spiral flutes guarantee quiet running and high cutting performance. Especially the chip flow is optimized, so even long, non-breaking chips will be removed easily. The optimized chip flow protects the cutting edges and reduces built-up edges and cold weld marks. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Números de artículo

Artículo No. F6315.000.002
EAN 4007140001528
UBB 240203142908
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 101052
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.