Brocas escalonadas
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
Taladrar
Brocas escalonadas
F6315.008.009
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
Ruko Brocas escalonadas Spiral Fluted with Split point 8-9 6,0-30,5MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
F6315.008.009
Diámetro del eje (mm)
10
Ranura en espiral
Sí
Unidad de medida
mm
Diámetro máx. de perforación (mm)
30.5
Diámetro mín. de perforación (mm)
6
Número de etapas de perforación
9
Versión de metal duro
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
10
Ranura en espiral
Sí
Unidad de medida
mm
Diámetro máx. de perforación (mm)
30.5
Diámetro mín. de perforación (mm)
6
Número de etapas de perforación
9
Versión de metal duro
Sí
Material de corte
HSS
Marca
Ruko
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
F6315.008.009
EAN
4007140052568
UBB
240203230448
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
101098