text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Brocas escalonadas Spiral Fluted with Split point 7-7 5,0-28,0MM


Artículo No. F6315.000.007
Diámetro del eje (mm) 10
Ranura en espiral
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 28
Diámetro mín. de perforación (mm) 5
Número de etapas de perforación 7
Versión de metal duro
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 10
Ranura en espiral
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 28
Diámetro mín. de perforación (mm) 5
Número de etapas de perforación 7
Versión de metal duro
Material de corte HSS
Marca Ruko
Codigo SA 8207703100

Números de artículo

Artículo No. F6315.000.007
EAN 4007140001719
UBB 240203143088
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 101058
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.