text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Brocas cónicas 2-5-20MM


The CBN ground flutes guarantee quiet running and high cutting performance. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Artículo No. F6300.101.002
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 20
Diámetro mín. de perforación (mm) 5
Versión de metal duro
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 20
Diámetro mín. de perforación (mm) 5
Versión de metal duro
Material de corte HSS
Marca Ruko
Peso por pieza (g) 42
Codigo SA 8207703100
Type Tube & Sheet Drill

Descripción

The CBN ground flutes guarantee quiet running and high cutting performance. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Números de artículo

Artículo No. F6300.101.002
EAN 4007140000163
UBB 203203031737
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 101002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.