text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Broca N DIN 338 HSS Co 5 2.5 MM


Ø 2,5 x 57 x 30 mm.Very stable multi-range drill with outstanding thermal resistance, reinforced drill core and a parabolic chip groove for optimized chip removal.

Artículo No. 5V830891
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 30
Adecuado para acero inoxidable No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 57
Taladro de diámetro (mm) 2.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 30
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Ruko
Type Twist Drill Bit

Descripción

Ø 2,5 x 57 x 30 mm.Very stable multi-range drill with outstanding thermal resistance, reinforced drill core and a parabolic chip groove for optimized chip removal.

Números de artículo

Artículo No. 5V830891
EAN 4007140066022
UBB 500512730630
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 229025
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.