text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Ruko Broca DIN 338 HSS Co 5 7.9 MM


Numer artykułu 5E238733
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Longitud total (mm) 117
Taladro de diámetro (mm) 7.9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Cilíndrico
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Ruko
Codigo SA 82075060

Numery artykułów

Numer artykułu 5E238733
EAN 4007140066589
UBB 500512736009
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 229079
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.