text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Broca DIN 338 HSS Co 5 7.2 MM


Artículo No. 9L848034
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longitud de corte (mm) 69
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 109
Taladro de diámetro (mm) 7.2
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longitud de corte (mm) 69
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Cilíndrico
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Ruko

Números de artículo

Artículo No. 9L848034
EAN 4007140066510
UBB 500512735357
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 229072
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.