text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Broca DIN 338 HSS Co 5 6.0 MM


Artículo No. 5U958980
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 57
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 93
Taladro de diámetro (mm) 6
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 57
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Cilíndrico
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Ruko
Codigo SA 82075060

Números de artículo

Artículo No. 5U958980
EAN 4007140066381
UBB 500512734103
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 229060
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.