text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Broca DIN 338 HSS Co 5 2.6 MM


Cikkszám 8E634420
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 30
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Comprimento total (mm) 57
Broca de diâmetro (mm) 2.6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 30
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Cilíndrico
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Ruko

Cikkszámok

Cikkszám 8E634420
EAN 4007140066053
UBB 500512730713
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 229026
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.