text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Ruko Broca cilíndrica cónica DIN 345 N HSS Co 24,5 MM


Numer artykułu 2U900834
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 160
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Pakowane po 1

Specyfikacje

Longitud total (mm) 281
Taladro de diámetro (mm) 24.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 160
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Dirección de corte Derecha
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Ruko
Codigo SA 82075060

Numery artykułów

Numer artykułu 2U900834
EAN 4007140123282
UBB 500512787242
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 204245E
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.