text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Avellanador N DIN 335 HSS 25,0 MM


Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90°. Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.

Artículo No. F6330.250.001
Longitud (mm) 67
Material de corte HSS
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 25 - 25
Marca Ruko
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 67
Material de corte HSS
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 25 - 25
Marca Ruko
Type Countersink

Números de artículo

Artículo No. F6330.250.001
EAN 4007140002884
UBB 240207042195
UNSPSC 20102007
Artículo del fabricante nr 102123
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.