text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Avellanador N DIN 335 HSS 12,4 MM


Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremely sharp. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Best results at low cutting speeds.

Artículo No. F6330.124.001
Longitud (mm) 56
Material de corte HSS
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 12.4 - 12.4
Marca Ruko
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 56
Material de corte HSS
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 12.4 - 12.4
Marca Ruko
Peso por pieza (g) 26
Type Countersink

Descripción

Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremely sharp. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Best results at low cutting speeds.

Números de artículo

Artículo No. F6330.124.001
EAN 4007140002723
UBB 240207041445
UNSPSC 20102007
Artículo del fabricante nr 102116
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.