text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Ruko Avellanador 20,5 MM


Handentgrater mit Senker Ø 20,5 mm. Bei den RUKO Kegel- und Entgratsenkern werden die Spannuten mittels CBN-Verfahren in das volle gehärtete Material geschliffen. CBN ist viel härter als herkömmliche Schleifmaterialien wie Siliciumkarbid oder Korund. Durch die höhere Härte wird beim Schleifvorgang das Werkstoffgefüge glatt durchtrennt und die Schneiden somit maßhaltiger und schärfer. Durch die CBN-tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Ideal zum grat- und ratterfreien nsenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.

Artículo No. F6347.205.001
Diámetro del eje (mm) 20.5
Marca Ruko
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 20.5
Marca Ruko

Números de artículo

Artículo No. F6347.205.001
EAN 4007140003171
UBB 240203138963
UNSPSC 20102007
Artículo del fabricante nr 102146
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.