text.skipToContent text.skipToNavigation

Rueda Gedore 28 PR


Con centro torneado macizo, para el taller de automóviles y camiones, Con brazo de palanca extra largo y gran variedad de vasos, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Dimensiones: 550 x 550 mm, Dimensiones: 550 x 550 mm

Artículo No. G2503.001.770
Protección de la superficie Cromado
Peso 2.35
Longitud total (mm) 550
Ancho de llave 1 (mm) 26
Ancho de llave 2 (mm) 28.5
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Peso 2.35
Longitud total (mm) 550
Ancho de llave 1 (mm) 26
Ancho de llave 2 (mm) 28.5
Ancho de llave 3 (mm) 30.5
Ancho de llave 4 (mm) 35.5
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 2200
Model 28 PR
Type Universal Cross Socket Wrench

Descripción

Con centro torneado macizo, para el taller de automóviles y camiones, Con brazo de palanca extra largo y gran variedad de vasos, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Dimensiones: 550 x 550 mm, Dimensiones: 550 x 550 mm

Números de artículo

Artículo No. G2503.001.770
EAN 4010886622759
UBB 203120490248
UNSPSC 27111714
Artículo del fabricante nr 6227530
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.