text.skipToContent text.skipToNavigation

Rueda de aletas Tyrolit 50 x 30 6 x 40 K80


Las muelas de láminas BASIC se adaptan perfectamente a cualquier contorno de la pieza de trabajo gracias a sus láminas flexibles y son perfectas para lugares de difícil acceso. Sus láminas dispuestas radialmente pueden utilizarse en diversos materiales y permiten un trabajo preciso en una amplia gama de aplicaciones. Los resultados de mecanizado hablan

Artículo No. 2Y010178
Anchura 30
Diámetro 50
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 80
Adecuado para metal
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 30
Diámetro 50
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 80
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Type Flap Wheel

Descripción

Las muelas de láminas BASIC se adaptan perfectamente a cualquier contorno de la pieza de trabajo gracias a sus láminas flexibles y son perfectas para lugares de difícil acceso. Sus láminas dispuestas radialmente pueden utilizarse en diversos materiales y permiten un trabajo preciso en una amplia gama de aplicaciones. Los resultados de mecanizado hablan por sí solos: ya sea para matear, prepulir, desoxidar o limpiar superficies, las ruedas de láminas montadas son la mejor opción para todas sus necesidades.

Números de artículo

Artículo No. 2Y010178
EAN 9003170024082
UBB 500572159027
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 34054820
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.