text.skipToContent text.skipToNavigation

Rueda de aletas Tyrolit 50 x 30 6 x 40 K150


Los discos de láminas de vellón PREMIUM montados en husillo para amoladoras rectas están disponibles en una amplia variedad de diseños y cumplen con facilidad todos los requisitos de tratamiento de superficies. Sus principales características son la máxima duración y su adaptabilidad, que las hace perfectas para el mecanizado de lugares de difícil acces

Artículo No. 3B892584
Anchura 30
Diámetro 50
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 150
Adecuado para metal
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 30
Diámetro 50
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 150
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Type Flap Wheel

Descripción

Los discos de láminas de vellón PREMIUM montados en husillo para amoladoras rectas están disponibles en una amplia variedad de diseños y cumplen con facilidad todos los requisitos de tratamiento de superficies. Sus principales características son la máxima duración y su adaptabilidad, que las hace perfectas para el mecanizado de lugares de difícil acceso. Con este producto, no tendrá que volver a preocuparse por ningún cambio en la integridad de la superficie y podrá mecanizar eficazmente piezas de trabajo exigentes. La amplia gama de tamaños de grano le permite conseguir diferentes estructuras y rugosidades superficiales.

Números de artículo

Artículo No. 3B892584
EAN 9003174573708
UBB 500572161080
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 457370
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.