text.skipToContent text.skipToNavigation

Rueda de aletas Tyrolit 50 x 20-6 x 40 K80


Las ruedas de láminas para husillo PREMIUM A-P01 C X de tejido de corindón están disponibles en diferentes dimensiones y tamaños de vástago. Gracias a la disposición radial de las láminas, se garantiza un desgaste continuo del abrasivo revestido, así como la exposición constante de nuevo grano abrasivo. Como resultado, se consigue un rendimiento de rect

Artículo No. 4E575847
Anchura 20
Diámetro 50
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 80
Adecuado para metal
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 20
Diámetro 50
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 80
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Type Flap Wheel

Descripción

Las ruedas de láminas para husillo PREMIUM A-P01 C X de tejido de corindón están disponibles en diferentes dimensiones y tamaños de vástago. Gracias a la disposición radial de las láminas, se garantiza un desgaste continuo del abrasivo revestido, así como la exposición constante de nuevo grano abrasivo. Como resultado, se consigue un rendimiento de rectificado constantemente mejorado. La gran flexibilidad de las láminas garantiza una excelente adaptabilidad a perfiles irregulares y, gracias a la ventilación constante durante el proceso de mecanizado, la superficie de trabajo sólo se calienta moderadamente. Mientras que las muelas de láminas con vástago de 3 mm se caracterizan por sus dimensiones excepcionalmente reducidas, la versión de 6 mm representa la herramienta abrasiva más versátil de este grupo de productos. Su alta durabilidad las predestina para las más diversas aplicaciones y materiales.

Números de artículo

Artículo No. 4E575847
EAN 9003178169334
UBB 500572159282
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 816933
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.