text.skipToContent text.skipToNavigation

Rueda de aletas Tyrolit 40 x 15 6 x 40 K80


Las muelas de láminas BASIC se adaptan perfectamente a cualquier contorno de la pieza de trabajo gracias a sus láminas flexibles y son perfectas para lugares de difícil acceso. Sus láminas dispuestas radialmente pueden utilizarse en diversos materiales y permiten un trabajo preciso en una amplia gama de aplicaciones. Los resultados de mecanizado hablan

Artículo No. 0L337629
Anchura 15
Diámetro 40
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 80
Adecuado para metal
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 15
Diámetro 40
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 80
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Type Flap Wheel

Descripción

Las muelas de láminas BASIC se adaptan perfectamente a cualquier contorno de la pieza de trabajo gracias a sus láminas flexibles y son perfectas para lugares de difícil acceso. Sus láminas dispuestas radialmente pueden utilizarse en diversos materiales y permiten un trabajo preciso en una amplia gama de aplicaciones. Los resultados de mecanizado hablan por sí solos: ya sea para matear, prepulir, desoxidar o limpiar superficies, las ruedas de láminas montadas son la mejor opción para todas sus necesidades.

Números de artículo

Artículo No. 0L337629
EAN 9003170023719
UBB 500572158458
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 34054753
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.