text.skipToContent text.skipToNavigation

Rueda de aletas Tyrolit 30 x 10 6 x 40 K40


Las ruedas de láminas PREMIUM A-P01 C X para husillo fabricadas con tejido de corindón están disponibles en diferentes dimensiones y tamaños de eje. Gracias a la disposición radial de las láminas, se garantiza un desgaste continuo del abrasivo revestido, así como la exposición constante de nuevo grano abrasivo. Como resultado, se consigue un rendimiento

Artículo No. 5W757237
Anchura 10
Diámetro 30
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 40
Adecuado para metal
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 10
Diámetro 30
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 40
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Type Flap Wheel

Descripción

Las ruedas de láminas PREMIUM A-P01 C X para husillo fabricadas con tejido de corindón están disponibles en diferentes dimensiones y tamaños de eje. Gracias a la disposición radial de las láminas, se garantiza un desgaste continuo del abrasivo revestido, así como la exposición constante de nuevo grano abrasivo. Como resultado, se consigue un rendimiento de rectificado constantemente mejorado. La gran flexibilidad de las láminas garantiza una excelente adaptabilidad a perfiles irregulares y, gracias a la ventilación constante durante el proceso de mecanizado, la superficie de trabajo sólo se calienta moderadamente. Mientras que las muelas de láminas con vástago de 3 mm se caracterizan por sus dimensiones excepcionalmente reducidas, la versión de 6 mm representa la herramienta abrasiva más versátil de este grupo de productos. Su alta durabilidad las predestina para las más diversas aplicaciones y materiales.

Números de artículo

Artículo No. 5W757237
EAN 9003179592414
UBB 500572152741
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 959241
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.