text.skipToContent text.skipToNavigation

Rueda de aletas Tyrolit 10X10 3X40 K150


Las mezclas especiales de corindón y corindón sinterizado son una solución rentable para el rectificado alternativo de superficies de acero inoxidable/Inox. Ofrecen un rectificado frío y una excelente capacidad de corte gracias a una forma especial del grano. La variedad de formas y dimensiones permite cubrir la mayoría de aplicaciones.

Artículo No. 5K621608
Anchura 10
Diámetro 10
Eje de sujeción (mm) 3
Granulación 150
Adecuado para metal
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 10
Diámetro 10
Eje de sujeción (mm) 3
Granulación 150
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Type Flap Wheel

Descripción

Las mezclas especiales de corindón y corindón sinterizado son una solución rentable para el rectificado alternativo de superficies de acero inoxidable/Inox. Ofrecen un rectificado frío y una excelente capacidad de corte gracias a una forma especial del grano. La variedad de formas y dimensiones permite cubrir la mayoría de aplicaciones.

Números de artículo

Artículo No. 5K621608
EAN 9003176610852
UBB 500572146651
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 661085
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.