text.skipToContent text.skipToNavigation

Rubber cable 230 V 3x1.5mm² 50m H07RN-F red WEINGÄRTNER


Cable de goma - 50 m - enrollado como un anillo - en una bolsa de aluminio - probado según VDE 0285-525-2-21

Artículo No. 9U125606
Sección nominal del conductor 1.5
Conexión 1 Otro
Conexión 2 Otro
Longitud (mm) 50
Revestimiento exterior de color Red
Embalado por 1

Especificaciones

Sección nominal del conductor 1.5
Conexión 1 Otro
Conexión 2 Otro
Longitud (mm) 50
Revestimiento exterior de color Red
Material capa exterior Caucho
Cable en espiral No
Tensión nominal (V) 230-230
Con interruptor de cable No
Con conductor de protección
Sistema de conexión orientado al sistema No
Resistente al aceite según IEC 60811-404 No
Clase de fuego Euro según EN 13501-6: clase Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: desarrollo de humo Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: caída de gotas/partículas ardientes Ninguno
Euroclase de resistencia al fuego según EN 13501-6: corrosividad/acidez Ninguno
Marca Weingartner

Descripción

Cable de goma - 50 m - enrollado como un anillo - en una bolsa de aluminio - probado según VDE 0285-525-2-21

Números de artículo

Artículo No. 9U125606
EAN 4023386110039
UBB 500729845999
UNSPSC 39120000
Artículo del fabricante nr 11003
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.