text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse plate D. 40 mm tige 6 mm épaiss. de fil 0,2 mm acier inoxydable 9 mm LESSMANN


Artículo No. 3W673335
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 18000
Matériau Acier inoxydable
Diamètre de brosse (mm) 40
Marque Lessmann
Code Douanier 96035000
Type 414342
Embalado por 1

Especificaciones

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 18000
Matériau Acier inoxydable
Diamètre de brosse (mm) 40
Marque Lessmann
Code Douanier 96035000
Type 414342

Números de artículo

Artículo No. 3W673335
EAN 4017359007105
UBB 500581927950
UNSPSC 31171805
Artículo del fabricante nr 4000844899
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.