text.skipToContent text.skipToNavigation

Roughening disc Cubitron™ II Flex Grind dm125xT3 mm granul. 36+ offset stainless

Artículo No. 6P328987
Número máximo de revoluciones (1/min) 12200
Diámetro 125
Tipo Desct
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 12200
Diámetro 125
Tipo Desct
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Apto para metales no férricos
Tipo de partículas Cerámica
Granulación según CAMI 36
Marca 3M
Model Cubitron II
Type 7100140057

Descripción

La muela abrasiva flexible 3M™ Cubitron™ II está diseñada para ayudarle a esmerilar, dar forma y lijar lo más rápido posible en una gran variedad de materiales metálicos. Las muelas abrasivas flexibles Cubitron II proporcionan un corte más rápido y menos de la mitad de desgaste que nuestra siguiente mejor muela abrasiva flexible. El primer disco de amolar flexible del mundo que incorpora el revolucionario grano perfilado de precisión de 3M, una avanzada construcción abrasiva con formas microrreplicadas que cortan el metal más rápido, duran más y funcionan a menor temperatura que los abrasivos convencionales.

Números de artículo

Artículo No. 6P328987
UBB 500710760900
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 14443
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.