text.skipToContent text.skipToNavigation

Rotating stackable container PP yellow L590xW380xH135 mm


Artículo No. 2D303533
Color Yellow
Volumen (ml) 18
Con tapa de cubierta No
Material plástico
Con asa No
Apilable
Carga neta admisible (kg) 0.9
Embalado por 1

Especificaciones

Color Yellow
Volumen (ml) 18
Con tapa de cubierta No
Material plástico
Con asa No
Apilable
Carga neta admisible (kg) 0.9
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 295
Altura interior (mm) 130
Anchura exterior (mm) 380
Altura exterior (mm) 135
Profundidad exterior (mm) 590
Profundidad interior (mm) 440
Marca Fabory approved vendor

Números de artículo

Artículo No. 2D303533
EAN 4053133004205
UBB 500581341285
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr 9000446962
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.