Accesorios para almacenamiento
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
Almacenaje de Herramientas
Contenedores de almacenamiento
Accesorios para almacenamiento
2R754962
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
Rotating stackable container PP red L600xW400xH210mm LA-KA-PE
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2R754962
Color
Red
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
65
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Red
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
65
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
347
Altura interior (mm)
191
Anchura exterior (mm)
400
Altura exterior (mm)
210
Profundidad exterior (mm)
600
Profundidad interior (mm)
547
Marca
La-ka-pe
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2R754962
EAN
4031022053602
UBB
500581517421
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
DTK600/ 210-0 ROT