Accesorios para almacenamiento
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
Almacenaje de Herramientas
Contenedores de almacenamiento
Accesorios para almacenamiento
7E400071
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
Rotating stackable container PP red L590xW380xH202mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7E400071
Color
Red
Volumen (ml)
34
Con tapa de cubierta
No
Material
plástico
Con asa
No
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
1.3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Red
Volumen (ml)
34
Con tapa de cubierta
No
Material
plástico
Con asa
No
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
1.3
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
295
Altura interior (mm)
195
Anchura exterior (mm)
380
Altura exterior (mm)
202
Profundidad exterior (mm)
590
Profundidad interior (mm)
425
Marca
Fabory approved vendor
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7E400071
EAN
4053133004090
UBB
500583051999
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
K400/0 28400021