text.skipToContent text.skipToNavigation

Rotating stackable container PP grey L800xW400xH300 mm


Artículo No. 4A680440
Color Gris
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Transparente No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 330
Altura interior (mm) 298
Anchura exterior (mm) 400
Altura exterior (mm) 300
Profundidad exterior (mm) 800
Profundidad interior (mm) 650
Marca Fabory approved vendor
Codigo SA 39231090
Type K400/80 28480016

Números de artículo

Artículo No. 4A680440
EAN 4053133005011
UBB 500581975132
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr 9000446950
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.