text.skipToContent text.skipToNavigation

Rotating stackable container PP grey L590xW380xH202mm


Artículo No. 3D569158
Color Gris
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Transparente No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 295
Altura interior (mm) 195
Anchura exterior (mm) 380
Altura exterior (mm) 202
Profundidad exterior (mm) 590
Profundidad interior (mm) 425
Marca Fabory approved vendor

Números de artículo

Artículo No. 3D569158
EAN 4053133004038
UBB 500581695870
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr K400/0 28400016
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.