Accesorios para almacenamiento
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
Almacenaje de Herramientas
Contenedores de almacenamiento
Accesorios para almacenamiento
8O304987
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
Rotating stackable container PP grey L480xW312xH200mm LA-KA-PE
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8O304987
Color
Gris
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
45
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Gris
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
45
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
261
Altura interior (mm)
187
Anchura exterior (mm)
312
Altura exterior (mm)
200
Profundidad exterior (mm)
480
Profundidad interior (mm)
387
Marca
La-ka-pe
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8O304987
EAN
4031022051875
UBB
500583559702
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
DLK1C GRAU