text.skipToContent text.skipToNavigation

Rotating stackable container PP blue L600xW400xH320mm LA-KA-PE


Artículo No. 6D325244
Color Azul
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 70
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 70
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 347
Altura interior (mm) 301
Anchura exterior (mm) 400
Altura exterior (mm) 320
Profundidad exterior (mm) 600
Profundidad interior (mm) 547
Marca La-ka-pe

Números de artículo

Artículo No. 6D325244
EAN 4031022054005
UBB 500582702295
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr DTK600/ 320-0 BLAU
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.