Linternas y Radios
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
Linternas y Radios
2J166430
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
Rotating laser set LAR 160 G 600 m 4-part ± 5 deg STABILA
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2J166430
Color de la carcasa
Otro
Peso
1810
Con mando a distancia
No
Interfaz
No
Ruta de señalización visible
Sí
Longitud de la ruta de señalización (m)
600
Ruta de señalización giratoria
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color de la carcasa
Otro
Peso
1810
Con mando a distancia
No
Interfaz
No
Ruta de señalización visible
Sí
Longitud de la ruta de señalización (m)
600
Ruta de señalización giratoria
Sí
Precisión (mm)
0.1
Longitud de onda del sensor (nm)
530
Grado de protección (IP)
IP65
Tipo de batería
Otro
Laserclass
Clase 2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2J166430
EAN
4005069192402
UBB
500581420717
UNSPSC
41115307
Artículo del fabricante nr
19240