text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Rosca interior Fischer far 12/50x140


Artículo No. 26221FIS
Diámetro
Diseño Con rosca interna
Longitud (mm) 140
Tamaño de rosca (métrico) 12
Diámetro del taladro (mm) 16
Con cápsula de resina No
Marca Fischer
Embalado por 30
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Diseño Con rosca interna
Longitud (mm) 140
Tamaño de rosca (métrico) 12
Diámetro del taladro (mm) 16
Con cápsula de resina No
Marca Fischer
Diámetro exterior (mm) 14
Largura total 140
Peso por pieza (g) 124
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M12
Agujero ø 16

Números de artículo

Artículo No. 26221FIS
EAN 4006209262214
UBB 500616638242
UNSPSC 31161601
Artículo del fabricante nr 26221
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.