text.skipToContent
text.skipToNavigation
919459013
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
Correas de carraca
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
Equipos de manejo
Carritos
6H184385
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
Rope winch BHW-2600 rope dm 8 mm rope capacity 18 m with 18 m galv. rope PLANETA
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6H184385
Diseño
Cabrestante de cable/cable
Adecuado para
Cable
Protección de la superficie
Galvanizado
Tipo de accionamiento
Mano
Material
Otro
Fuerza de tracción (kN)
12
Adecuado para diámetro de alambre/eslabón de cadena (mm)
8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cabrestante de cable/cable
Adecuado para
Cable
Protección de la superficie
Galvanizado
Tipo de accionamiento
Mano
Material
Otro
Fuerza de tracción (kN)
12
Adecuado para diámetro de alambre/eslabón de cadena (mm)
8
Capacidad de la bobina (m)
18
Con guía de cable/cadena
Sí
Con cabeza de alabeo
No
Marca
Planeta
Type
H30043
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6H184385
EAN
4250450418672
UBB
500582763412
UNSPSC
24101608
Artículo del fabricante nr
9113450092