Correas de carraca
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
Mudanzas y coberturas
Carretillas de mano y carros
3W192492
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
Rope winch BHW-1800 rope dm 7 mm rope capacity 20 m with 20 m galv. rope PLANETA
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3W192492
Diseño
Cabrestante de cable/cable
Adecuado para
Cable
Protección de la superficie
Galvanizado
Tipo de accionamiento
Mano
Material
Otro
Fuerza de tracción (kN)
8.2
Adecuado para diámetro de alambre/eslabón de cadena (mm)
7
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cabrestante de cable/cable
Adecuado para
Cable
Protección de la superficie
Galvanizado
Tipo de accionamiento
Mano
Material
Otro
Fuerza de tracción (kN)
8.2
Adecuado para diámetro de alambre/eslabón de cadena (mm)
7
Capacidad de la bobina (m)
20
Con guía de cable/cadena
Sí
Con cabeza de alabeo
No
Marca
Planeta
Type
H30042
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3W192492
EAN
4250450418665
UBB
500581917977
UNSPSC
24101608
Artículo del fabricante nr
9113450091